差替式ドライバーブレード(六角)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 19162937 品番 215.D3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

215シリーズ六角ドライバーブレードです。差替ドライバー用ハンドル215A、7215AG、8215Aのいづれかと組合わせて使用します。

両頭機能片頭 全長(mm)180 先端形状ボールポイント 先端サイズ3 トラスコ品番818-7092 質量(g)28 軸長(mm)100 適合ねじM4 本数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする