PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)の ドライバー/ビット
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)の ビット
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)の 六角ビット/ボールポイントビット
差替式ドライバーブレード(六角)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
19162955
品番
215.D5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
215シリーズ六角ドライバーブレードです。差替ドライバー用ハンドル215A、7215AG、8215Aのいづれかと組合わせて使用します。
両頭機能
片頭
全長(mm)
205
先端形状
ボールポイント
先端サイズ
5
トラスコ品番
818-7094
質量(g)
43
軸長(mm)
125
適合ねじ
M6
本数
1