BONOFFICE
BONOFFICEの オフィスウェア
BONOFFICEの トップス オフィスウェア
BONOFFICEの スーツ・ジャケット オフィスウェア
ライトジャケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
19162958
品番
BCJ0122
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
一重仕立て。一重仕立てなので、軽やかに着られます。
袖口スロット。袖口はスリット開き。折り返してもおしゃれな2WAY仕様です。
仕様
オールシーズンOK、家庭洗濯OK、ストレッチ、吸水速乾、抗菌防臭、ECO
材質
ポリエステル100%
色
グレージュ
サイズ
11G
肩幅(cm)
40
袖丈(cm)
55
着丈(cm)
59
バスト(cm)
98
生地
リファインチェック
色番
2