PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)の ドライバー/ビット
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)の ビット
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)の ソケットビット(ナットセッター)
差替式1/4ビットホルダーブレード
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
19163052
品番
215.M-140
参考基準価格(税別)
¥3,220
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
1/4”(6.35mm)HEXビットを装着して使用します。差替ドライバー用ハンドル215A、7215AG、8215Aのいづれかと組合わせて使用します。
先端形状
ソケット(ボックス)
軸長(mm)
60
全長(mm)
140
質量(g)
38
差込角対辺(mm)
6.35