PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)の ドライバー/ビット
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)の ビット
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)の プラスビット
差替式ドライバーブレード(+)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
19163086
品番
215F-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
215シリーズプラスドライバーブレードです。差替ドライバー用ハンドル215A、7215AG、8215Aのいづれかと組合わせて使用します。
先端形状
プラス(+)
先端サイズ(#)
No.1
軸長(mm)
110
全長(mm)
190
適合ねじ
M2.5-3
質量(g)
39
本数
1
両頭機能
片頭