BONOFFICE
BONOFFICEの オフィスウェア
BONOFFICEの トップス オフィスウェア
BONOFFICEの スーツ・ジャケット オフィスウェア
ソフトジャケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
19163290
品番
BCJ0124
参考基準価格(税別)
¥19,800
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
ペン挿しポケット。胸元にはペンを挿せる深さのポケットが付いています。
後ろウエストゴム。美しいシルエットの秘密は、後ろウエストゴム。安定した着用感を叶えます。
仕様
オールシーズンOK、家庭洗濯OK、ストレッチ、吸水速乾、清涼
材質
ポリエステル100%
色
ピンクベージュ
サイズ
S
肩幅(cm)
41
袖丈(cm)
39
着丈(cm)
59
バスト(cm)
95
生地
ブリーズドビー
色番
1