3/22より値下げ!現場を応援

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

225.T40 差替式ドライバーブレード(ヘクスローブ) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 19163305 225.T40 差替式ドライバーブレード(ヘクスローブ) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 19163305

差替式ドライバーブレード(ヘクスローブ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 19163305 品番 225.T40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別) 値下げ
2,298

225シリーズヘクスローブドライバーブレードです。差替ドライバー用ハンドル225Aやマルチトルクハンドルと組合わせて使用します。

先端形状ヘックスローブ 先端サイズT40 全長(mm)160 適合ねじM8 質量(g)58 本数1 両頭機能片頭

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする