差替式ドライバーブレード(トルクスプラス)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 19163348 品番 215.TXP8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

215シリーズトルクスプラスドライバーブレードです。差替ドライバー用ハンドル215A、7215AG、8215Aのいづれかと組合わせて使用します。

先端形状トルクスプラス 先端サイズ8IP 全長(mm)160 適合ねじM2.5 質量(g)29 トラスコ品番818-7112 本数1 両頭機能片頭

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする