※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

225.F7 差替式ナットドライブブレード PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 19163488 225.F7 差替式ナットドライブブレード PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 19163488

差替式ナットドライブブレード

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 19163488 品番 225.F7
参考基準価格(税別)¥3,840 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

225シリーズナットドライバーブレードです。差替ドライバー用ハンドル225Aやマルチトルクハンドルと組合わせて使用します。

先端形状ソケット(ボックス) 全長(mm)100 先端外径(Φmm)11 質量(g)35 先端サイズ7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする