3/22より値下げ!現場を応援

差替式強力ドライバー用1/4”HEXビットホルダーブレード

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 19163567 品番 225.M-80
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別) 値下げ
2,798

225シリーズビットホルダーブレード差替ドライバー用ハンドル225Aやマルチトルクハンドルと組合わせて使用します。

先端形状六角 全長(mm)80 質量(g)42 本数1 差込角対辺(mm)1/4 刃先マグネットあり 両頭機能片頭

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする