検電用ドライバー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード19163847 品番175.1-75
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

スタンダードな検電ドライバー。

先端形状マイナス 先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)3×0.5 全長(mm)175 軸径(Φmm)3.5 軸長(mm)75 材質(グリップ)樹脂 質量(g)36 刃先マグネットなし 軸貫通なし 種類検電ドライバー 使用温度範囲(℃)-10〜59 使用範囲110〜250V 50〜500Hz 適合ねじM2 商品構成単品
注意
※濡れた場所では使用しないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする