BONOFFICE
BONOFFICEの オフィスウェア
BONOFFICEの トップス オフィスウェア
BONOFFICEの シャツ・ブラウス オフィスウェア
ユニセックスシャツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
19165356
品番
BUB4200
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
ペン挿しポケット。胸元にはペンを挿せる深さのポケットが付いています。
両脇スリット。両脇に入ったスリットが腰まわりにゆとりを持たせます。
仕様
オールシーズンOK、家庭洗濯OK、ストレッチ、吸水速乾、清涼
材質
ポリエステル100%
色
シルバーグレイ
サイズ
SS
肩幅(cm)
41
袖丈(cm)
52
着丈(cm)
64
バスト(cm)
96
生地
ブリーズドビー
色番
2
ネック(cm)
38.8