ホルダー付六角棒レンチセット(パックナシ)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット セット内容六角棒レンチ(mm)、210-1.5・2・2.5・3・4・5・6 注文コード19166008 品番210.H-6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
この商品はセット内容など4種類から選べます 他の種類を見る

ホルダー付き。環境保護を考えたパッケージレス仕様です。

先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状L型 セット内容六角棒レンチ(mm)、210-1.5・2・2.5・3・4・5・6 質量(g)84

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:92

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19165992
2016-06-10
用途:
修理作業
ソノダ企画 様

以前KTCを使用していました。PBはまだわかりませんが
スイス製を信じて購入  以前購入したドライバーがよかったので
モノタロウは製造国の表示がないので、工具は安心できるメーカーしか購入しません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする