メテックス
メテックスの 洗濯用品
メテックスの 物干し/スタンド
3Dハンガー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19166781
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
材質
ステンレス、ABS、ポリプロピレン
質量(kg)
約3.9(付属物含む)
色
シルバー
耐荷重(kg)
30(均等荷重)
寸法(cm)
高さ約123〜70×幅約97〜163×奥行約14〜69