GTNPB ネック&ボディリラクサー リラーークス 19166799 GTNPB ネック&ボディリラクサー リラーークス 19166799 GTNPB ネック&ボディリラクサー リラーークス 19166799

ネック&ボディリラクサー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ブルーグレー 注文コード19166799 品番GTNPB
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

充電池内蔵、空気式で軽く携帯に便利、ご家庭だけでなく、旅行・ドライブ・アウトドアなど、いつでもどこでもリフレッシュ
医療用品及び非医療用具の同様のネックマッサージャーで空気式は非常に少なく(メーカー調べ)旅行などに特に便利。
シックなカラーで肌に優しいベロア調外装材のフード付、機内や車内で、光を遮り、寝顔も隠せますから、気持ちもリラックス。
人間工学に基づく、体の各部位に優しくフィットするデザイン、もみ玉がゆったりもみほぐし、スーパーリフレッシュ。
もみ強さ2段階調節+腕で自然に自重を掛けられるストラップ付で、効果アップが出来ます。
光を遮り、寝顔を隠す内蔵フード
ストラップに腕を通し自重をかけ効果アップ
ブルーグレーとブラウンベージュの2色
本体に収納できるフード
特許ビルトインエアポンプですぐ完成
空気を抜けばコンパクト、携帯に便利

付属品キャリーバッグ、充電用ケープル(Type-C) 材質外面素材:ポリエステル、エアバッグ素材:ポリ塩化ビニール ブルーグレー 質量(g)630 電源リチウムイオン電池 充電時間約2〜3時間/初回充電時のみ約6時間 バッテリー容量(mAh)2000 収納時寸法(cm)8×13×18 使用時寸法(cm)30×29×12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マッサージ器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする