212L-8TI チタン製ボール付ロング六角棒レンチ PB SWISS TOOLS 19166814

チタン製ボール付ロング六角棒レンチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード19166814 品番212L-8TI
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

軽量で耐食性・非磁性・剛性に優れたチタン製六角棒レンチ。硬度は最高40HRC。ボールポイントでネジ回し可能。(斜め30°の角度までOK)

寸法(mm)8 質量(g)76 先端形状ボールポイント付 レンチ長(mm)(キーの内側)32、(ハンドルの内側)200 適合キャップスクリューM10 適合セットスクリューM16
注意
※ボール部では本締めできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする