8324.A10NM メカトルク(トルクドライバー) プリセット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 19168205

8324.A10NM メカトルク(トルクドライバー) プリセット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 19168205
8324.A10NM メカトルク(トルクドライバー) プリセット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 19168205

メカトルク(トルクドライバー) プリセット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1本注文コード19168205品番8324.A10NM
参考基準価格(税別)¥25,570販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

トルクテスターを使用して自分で調整可能。作業目的に応じて設定範囲内で設定できます。コンパクトながら、大きなトルク値で作業ができます。

種類プレセット形トルク調整範囲(N・m)3.2~16.0精度(%)±6主な用途一般締付作業質量(g)116設定トルク(Nm)(初期)10.0
注意
※ブレードは別売りです。225シリーズの差替えブレード全てに対応します。※1年に1度の校正をお勧めいたします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

トルクドライバーの種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/160/
2022-12-14

トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする