曜日別特売
303.1 無反動ナイロンハンマー(グラスファイバー柄) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 19168616

303.1 無反動ナイロンハンマー(グラスファイバー柄) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 19168616
303.1 無反動ナイロンハンマー(グラスファイバー柄) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 19168616

無反動ナイロンハンマー(グラスファイバー柄)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
頭径(Φmm)22
全長(mm)270
内容量1丁注文コード19168616品番303.1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

内部にディスクが内蔵されたヘッドは、インパクトの瞬間にディスクが打撃面方向へ移動することで反動を打ち消し、打撃力だけを伝えます。ヘッドセンターは、一般的な小球の入ったタイプのものより頑丈に作られています。ヘッドは一方が平型で他方が丸型となっており、頭部にしっかりと固定されていますが、取り替えは簡単にできます。交換の際は300A(平型)または300B(丸型)の適合するサイズをお選びください。ヘッドセンター:スチール製、溶接、黒エナメル仕上げ。ハンドルは黒い合成ゴム付でシャフトはファイバーグラスでできており、シャフトチューブの底まではめ込まれています。ハンマーヘッドとハンドルの重さのバランスがよく取れており、手が疲れません。

種類ショックレスハンマー頭径(Φmm)22全長(mm)270材質(頭)プラスチック材質(柄部)グラスファイバー主な用途組立作業/打ち込み作業ヘッド長(mm)75質量(g)239トラスコ品番764-5741
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする