無反動コンビネーションハンマー(グラスファイバー柄)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 19168704 品番 305.3
参考基準価格(税別)¥16,620 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

内部にディスクが内蔵されたヘッドは、インパクトの瞬間にディスクが打撃面方向へ移動することで反動を打ち消し、打撃力だけを伝えます。ヘッドセンターは、一般的な小球の入ったタイプのものより頑丈に作られています。平型ヘッドにスチールインサート付き。丸型ヘッドはナイロン製柔らかく傷つきやすいものから、硬く頑丈なものまで、1本で作業できます。ヘッドは頭部にしっかりと固定されていますが、取り替えは簡単にできます。交換の際は300C(平型・スチールインサート)または300B(丸型)の適合するサイズをお選びください。ヘッドセンター:スチール製、溶接、ブルーラッカー仕上げ。ハンドルは黒い合成ゴム付でシャフトはファイバーグラスでできており、シャフトチューブの底まではめ込まれています。

種類ショックレスハンマー/コンビハンマー 頭径(Φmm)32 全長(mm)310 材質(頭)プラスチック/スチール 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途組立作業/打ち込み作業 ヘッド長(mm)100 トラスコ品番829-0421

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:432

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2020-10-02
用途:
見ての通りハンマーです
株式会社中田工業 様

打撃時のショックが少なくてコンビハンマーとして使うには最高ですが値段が高いですね。
あと気になるのは取っ手が長い。私はΦ35oを購入しましたが全長325oは長く感じます。
理想はΦ40oの頭で全長280o位のものが良いかなと。ハンマーのスチール部分がすぐ錆てきたのも気に入りません。日本製ではこんなことないのになーと思ってしまいました。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする