電動ドライバー用ビットホルダー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード19170208 品番450
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ビットはホルダー内のリングにより保持。ワンタッチビットロック式の電動ドライバー等で、PBのC6シリーズのビットを使用する際に最適です。ホルダー部はリング式。

差込角対辺(mm)1/4(6.3mm)hex 全長(mm)57 質量(g)30

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19170208
2022-02-10
用途:
作業内容変更時のビット交換に
製造業

中に仕込まれているのがフェライトタイプのマグネットなのか、思っているよりビットを保持する力は弱いです。ホルダー内部へ追加でネオジム磁石を仕込むなどの手直しを行うとストレスなく使えるようになりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする