PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)の ドライバー/ビット
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)の ドライバー
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)の 差替式ドライバー
差替式精密ドライバーセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
19170296
品番
510.CN
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
ロールケース入り。ブレード3本付(6サイズ)。
材質(グリップ)
樹脂
質量(g)
82
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
セット内容
ハンドル:53TELESCOPE/ブレード:53CF-00-120・53CF-0-120・53CF-1-120
種類
セット品
ブレード長さ(mm)
120
商品構成
セット品