PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)の ドライバー/ビット
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)の ドライバー
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)の 差替式ドライバー
テレスコープドライバーセット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
19170332
品番
1113.ESD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ハンドルはESDタイプ。ロールケース入り。ブレード6本付(12サイズ)。
材質(グリップ)
樹脂
質量(g)
82
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
セット内容
ハンドル:1100TELESCOPE/ブレード:53CF-00-120・53CF-0-120/六角:53D-1.5-2-120・53D-2.5-3-120/ヘクスローブ:53T-6-7-120・53T-8-9-120/ロールケース
種類
セット品
ブレード長さ(mm)
120
商品構成
セット品