PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
差替ブレード
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
先端サイズ
(+)#1x(-)#1
(+)#00x(-)#00
(+)#0x(-)#0
(+)#1x(-)#1
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
19170402
品番
53CPH.1-120
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
53シリー用ブレードです。差替ドライバー用ハンドル53TELESCOPEと組合わせて使用します。
全長(mm)
120
質量(g)
9
軸径(Φmm)
3.5
先端サイズ
(+)#1x(-)#1
両頭機能
両頭