差替ドライバーブレード六角

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 19170427 品番 53D.2.5-3-120
参考基準価格(税別)¥1,640 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

53シリー用ブレードです。差替ドライバー用ハンドル53TELESCOPEと組合わせて使用します。

先端形状六角 軸径(Φmm)3.5 全長(mm)120 適合セットスクリューM5・6 質量(g)9 先端サイズ2.5×3 本数1 両頭機能両頭

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19170418
2022-08-22
用途:
追加ビットとして
神保電器株式会社 様 (製造業)

もともと、3サイズのプラスマイナスを持っていましたが、
ロールケースにはまだまだ収納できますので、
割と使う小さいサイズの六角ビットを買い足しました。
安定のPBクオリティです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする