クリップクランプツール

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 19170978 品番 671.10-120
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

車の内装の内張り外しに最適です。車の内装とクリップ自体にダメージを与えず作業できます。

口幅(mm)12.5 全長(mm)230 トラスコ品番829-0357 軸径(Φmm)7 質量(g)103 奥行(mm)9 軸長(mm)120 アズワン品番65-1959-99

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19170962
2022-12-08
用途:
自動車の軽作業
兵庫ダイハツ販売株式会社 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

先端のY字のすき間がちょうどよくて、大変使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボディ関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする