3/22より値下げ!現場を応援

725.2.5 ネイルポンチ 丸胴 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 19171662 725.2.5 ネイルポンチ 丸胴 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 19171662

ネイルポンチ 丸胴

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 19171662 品番 725.2.5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別) 値下げ
1,098

材質は高い強度、長寿命を約束するPB独自の特殊バネ鋼。表面に施されたニッケルクロームメッキにより、握りやすく、耐錆性に優れ、美しい外観となっています。グリップは滑り止めのローレット加工済み。

全長(mm)100 質量(g)30 胴径(Φmm)8 硬度HRC(打撃部)45°〜48° サイズ(mm)2.5 先端硬度HRC58°

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-06
用途:
石膏ボード用のくぎをハンマーが入らない場所で打つ

ポンチ先端の大きさが、くぎの丸頭とちょうどあっていて、とても打ちやすかった。ポンチの太さも太すぎず、取り回しが良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする