PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)の ポンチ/刻印/ハトメ
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)の ポンチ
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)の ピンポンチ
テーパーピンポンチ 八角胴
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1本
胴径(Φmm)
10
全長(mm)
125
注文コード
19171714
品番
730.3
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
この商品は
胴径・全長
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
材質は高い強度、長寿命を約束するPB独自の特殊バネ鋼。表面に施されたニッケルクロームメッキにより、握りやすく、耐錆性に優れ、美しい外観となっています。
全長(mm)
125
トラスコ品番
829-0377
質量(g)
62
胴径(Φmm)
10
サイズ(mm)
3
硬度HRC
(打撃部)45°〜48°
先端硬度
HRC58°