3/22より値下げ!現場を応援

テーパーピンポンチ 八角胴

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 19171757 品番 730.8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別) 値下げ
3,798

材質は高い強度、長寿命を約束するPB独自の特殊バネ鋼。表面に施されたニッケルクロームメッキにより、握りやすく、耐錆性に優れ、美しい外観となっています。

全長(mm)200 トラスコ品番829-0381 質量(g)212 胴径(Φmm)14 サイズ(mm)8 硬度HRC(打撃部)45°〜48° 先端硬度HRC58°

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする