PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)の ポンチ/刻印/ハトメ
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)の ポンチ
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)の ピンポンチ
ハンドル付平行ピンポンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
19172222
品番
758.2
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
グリップがあることで手への衝撃と振動を抑えます。軸長が長く奥まった箇所での打ち込みに最適です。
全長(mm)
140
トラスコ品番
818-7163
寸法(mm)
2
質量(g)
66
軸長(mm)
47
胴径(Φmm)
10