3/22より値下げ!現場を応援

ハンドル付平行ピンポンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 19172274 品番 758.8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別) 値下げ
3,598

グリップがあることで手への衝撃と振動を抑えます。軸長が長く奥まった箇所での打ち込みに最適です。

全長(mm)210 トラスコ品番818-7168 寸法(mm)8 質量(g)126 軸長(mm)88 胴径(Φmm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする