電工用平タガネ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 19172353 品番 820.3
参考基準価格(税別)¥2,920 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

PB独自の特殊鋼により刃先は非常に頑丈で耐破損性が高く、使用によるチッピングが生じません。
PBのタガネは全体に焼き入れ焼き戻し処理をしています。
打撃ヘッドは、ISO、DIN規格に沿って電気誘導焼き入れ処理が施され、安全性が高められています。
ボディーはクロームメッキ加工されており、握りやすく、見た目にも美しい仕上げとなっています。

刃先幅寸法(mm)10 全長(mm)250 胴寸(mm)Φ8 トラスコ品番829-0427 質量(g)96

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:447

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19172335
2022-12-11
用途:
電気工事の配線時

打込んだBOX内に付いたノロ等を除去するのに使用しています。細く適度な長さがあるので、これまでのタガネでは取りづらかった部分にも有効でした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バール/タガネ/クサビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする