電工用チスタガネ

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 19172448 品番 825.3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

PB独自の特殊鋼により刃先は非常に頑丈で耐破損性が高く、使用によるチッピングが生じません。PBのタガネは全体に焼き入れ焼き戻し処理をしています。打撃ヘッドは、ISO、DIN規格に沿って電気誘導焼き入れ処理が施され、安全性が高められています。ボディーはクロームメッキ加工されており、握りやすく、見た目にも美しい仕上げとなっています。

全長(mm)250 質量(g)92 胴径(Φmm)Φ8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19172432
2020-12-06
用途:
ネジ頭を飛ばしているネジを緩める作業に使いました。
カーペット 様 (卸売・小売業)

狭いところの作業でしたが、しっかり緩めてくれました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バール/タガネ/クサビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする