曜日別特売
C6.210B/2.5 イジリドメ六角ビット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 19173787

イジリドメ六角ビット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法(mm)2.5
内容量1本注文コード19173787品番C6.210B/2.5
参考基準価格(税別)¥1,150販売価格(税込)¥1,077
販売価格(税別)
979

強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)のいじり止め六角ビットです。

先端形状イジリドメ六角寸法(mm)2.5全長(mm)25質量(g)5軸長(mm)3.8差込角(inch)1/4(6.3mm)hex
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする