段付マイナスビット

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 19174006 品番 E6.100/4
参考基準価格(税別)¥850 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769

強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きマイナスビットです。

全長(mm)50 長さ(mm)(ボール溝中心から後端まで)9 質量(g)11 先端サイズ6.25 軸長(mm)24 先端形状マイナス(-) 本数1 差込角対辺(mm)6.35 刃先マグネットなし 両頭機能片頭

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:64

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19174024
2023-05-18
用途:
水道工事に使用しております。
あい成電気工事 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

大変使いやすくて重宝しております。またリピートしたいと思います。
ありがとうございました。

対象商品:
19174006
2019-12-08
用途:
キャブレター調整用
EHCコンサルティング カトウ 様 (サービス業)

昔、使っていた経験からPB製は金属の材質は最高だと知っているが、この交換ビットの根元形状は国産のノブと組み合わせると前後方向が固定されないのが残念。

1人が参考にしています
対象商品:
19174006
2015-10-28
用途:
バイクメンテ

バイクのキャブメンテナンス用に購入しました。
通常のマイナスドライバーの様なくさび形の出っ張りもないので
ジェット類の着脱時にハウジングに傷を付ける心配が無いので安心です。
先端も調度良い厚みなのでネジ山を舐める事無く使えます。

1人が参考にしています
対象商品:
19174024
2022-03-24
用途:
カメラ用リグのねじ回し

カメラのクイックシューを固定するねじや、3/8in雌ネジを1/4in雌ネジに変換するインサートを回すのにとても便利です
一般に購入できる最大サイズの6mmマイナスヘッドでは対応できないので必須です

対象商品:
19173997
2015-10-28
用途:
バイクメンテ

バイクのキャブメンテナンス用に購入しました。
通常のマイナスドライバーの様なくさび形の出っ張りもないので
ジェット類の着脱時にハウジングに傷を付ける心配が無いので安心です。
先端も調度良い厚みなのでネジ山を舐める事無く使えます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする