曜日別特売
E6.100/5 段付マイナスビット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 19174015

段付マイナスビット

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
先端サイズ8
内容量1本注文コード19174015品番E6.100/5
参考基準価格(税別)¥1,060販売価格(税込)¥1,033
販売価格(税別)
939

強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きマイナスビットです。

全長(mm)50長さ(mm)(ボール溝中心から後端まで)9質量(g)14先端サイズ8軸長(mm)24先端形状マイナス(-)本数1差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットなし両頭機能片頭
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19174024
2023-05-18
用途: 水道工事に使用しております。
あい成電気工事電気・ガス・熱供給・水道業

大変使いやすくて重宝しております。またリピートしたいと思います。
ありがとうございました。

対象商品 : 19174006
2019-12-08
用途: キャブレター調整用
EHCコンサルティング カトウサービス業

昔、使っていた経験からPB製は金属の材質は最高だと知っているが、この交換ビットの根元形状は国産のノブと組み合わせると前後方向が固定されないのが残念。

1が参考にしています
対象商品 : 19174006
2015-10-28
用途: バイクメンテ

バイクのキャブメンテナンス用に購入しました。
通常のマイナスドライバーの様なくさび形の出っ張りもないので
ジェット類の着脱時にハウジングに傷を付ける心配が無いので安心です。
先端も調度良い厚みなのでネジ山を舐める事無く使えます。

1が参考にしています
対象商品 : 19174024
2022-03-24
用途: カメラ用リグのねじ回し

カメラのクイックシューを固定するねじや、3/8in雌ネジを1/4in雌ネジに変換するインサートを回すのにとても便利です
一般に購入できる最大サイズの6mmマイナスヘッドでは対応できないので必須です

対象商品 : 19173997
2015-10-28
用途: バイクメンテ

バイクのキャブメンテナンス用に購入しました。
通常のマイナスドライバーの様なくさび形の出っ張りもないので
ジェット類の着脱時にハウジングに傷を付ける心配が無いので安心です。
先端も調度良い厚みなのでネジ山を舐める事無く使えます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする