段付プラスビット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 19174094 品番 E6.190/3
参考基準価格(税別)¥660 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579

強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きプラスビットです。

全長(mm)50 軸径(Φmm)6.25 長さ(mm)(ボール溝中心から後端まで)9 質量(g)11 種類段付 先端サイズNo.3 軸長(mm)24 先端形状プラス(+) 本数1 両頭機能片頭

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:64

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19174085
2019-12-08
用途:
キャブレター調整用
EHCコンサルティング カトウ 様 (サービス業)

昔、使っていた経験からPB製は金属の材質は最高だと知っているが、この交換ビットの根元形状は国産のノブと組み合わせると前後方向が固定されないのが残念。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする