PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)の ドライバー/ビット
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)の ビット
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)の ポジドライブビット
段付ポジドライブビット
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
19174137
品番
E6-192-0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
先端サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きポジドライブビットです。
全長(mm)
50
軸径(Φmm)
4
長さ(mm)
(ボール溝中心から後端まで)9
サイズ
PZ0
質量(g)
8.5
軸長(mm)
24
差込角(inch)
1/4(6.3mm)hex
両頭機能
片頭
注意
※軸径6.25mmが無くなり次第、軸径8mmに変わります。