PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)の ドライバー/ビット
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)の ビット
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)の ポジドライブビット
段付ポジドライブビット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
19174155
品番
E6.192/2
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きポジドライブビットです。
全長(mm)
50
長さ(mm)
(ボール溝中心から後端まで)9
質量(g)
10
先端サイズ
PZ2
軸長(mm)
24
差込角対辺(mm)
1/4(6.3mm)hex
両頭機能
片頭
注意
※軸径6.25mmが無くなり次第、軸径8mmに変わります。