段付ポジドライブビット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 19174164 品番 E6.192/3
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719

強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きポジドライブビットです。

全長(mm)50 長さ(mm)(ボール溝中心から後端まで)9 質量(g)11 先端サイズPZ3 軸長(mm)24 差込角対辺(mm)1/4(6.3mm)hex 両頭機能片頭
注意
※軸径6.25mmが無くなり次第、軸径8mmに変わります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19174164
2020-04-20
用途:
スキーのビンディング締め
その他業種

ポジドライバーでビット長さが短いものを探していたので、ちょうど良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする