段付ロングポジドライブビット

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 19174198 品番 E6L.192/3
参考基準価格(税別)¥1,160 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

軸が細くなっており、狭い場所での作業性と視認性が向上します。スリムビットと用途は同様ですが、細い部分が長いため、少し折れやすくなっています。
差込角1/4”(6.35mm)の段付きロングポジドライブビットです。

全長(mm)95 長さ(mm)(ボール溝中心から後端まで)9 質量(g)30.5 先端サイズPZ3 軸長(mm)70 差込角対辺(mm)1/4(6.3mm)hex 刃先マグネットなし 両頭機能片頭

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:69

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19174198
2022-01-13
用途:
自動車・バイクのメンテナンス

2本買ったが半年も経たないうちに使用中に2本共折れた。
1本ならまだしも2本とも折れた所を見ると確実に品質に問題があると思われる。
PBは20数年前は凄く良かったけれど、今はタガネも六角レンチも全然ダメ。
歯は欠けるわ穴はナメるわで使い物にならない。
硬さを売りにしているようだが材質が硬過るだけで粘りが無いから折れるのだろう。
ただ硬くすりゃ良いってもんじゃない。
PBなんぞ二度と買うかと今回改めて思った。

1人が参考にしています
対象商品:
19174173
2016-12-16
用途:
スキーメンテナンス
御番所 様 (サービス業)

色合いもよく、とても使いやすいです。サイズもピッタシ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする