段付マイナス/ポジドライブビット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 19174216 品番 E6.180/2
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969

強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きマイナスポジドライブビットです。

全長(mm)50 長さ(mm)(ボール溝中心から後端まで)9 質量(g)10.5 先端サイズPZ2 軸長(mm)24 厚さ×幅W(mm)(刃先)1×6 差込角対辺(mm)1/4(6.3mm)hex 両頭機能片頭

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする