段付ロングマイナス/ポジドライブビット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 19174234 品番 E6L.180/2
参考基準価格(税別)¥1,510 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きロングマイナスポジドライブビットです。

全長(mm)95 長さ(mm)(ボール溝中心から後端まで)9 質量(g)20 先端サイズPZ2 軸長(mm)70 厚さ×幅W(mm)(刃先)1×6 差込角対辺(mm)1/4(6.3mm)hex 両頭機能片頭

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19174225
2017-07-26
用途:
製品組立時に使用
製造業

ネット上では在庫2本と書かれていたので2本購入したところ、翌日電話がかかってきて1本しかないとのこと。ネット上はその時点でも在庫2本あると記載されていました。
他サイトでも在庫なしでなかなか入手できず、やっと見つけた2本だったので、がっかりの気持ちが大きいです。メンテナンスをしっかりしていただきたいです。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする