段付六角ビット

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 19174252 品番 E6.210/2
参考基準価格(税別)¥1,170 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付き六角ビットです。

両頭機能片頭 全長(mm)50 先端形状六角 対辺寸法(mm)2 差込角対辺(mm)6.35 質量(g)7 本数1

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:65

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19174268
2023-06-29
用途:
機械の組み立てメンテナンス
製造業

PB Swissらしい仕上げて持っていて楽しくなります。もちろん6角部分の精度が非常に良いためねじをなめることがなく性能面でも重宝しています。

対象商品:
19174277
2023-06-15
用途:
トルク管理したい部品の組立て時
古河電子株式会社 様

セットスクリューに使用するので
標準のタイプは、ビットの先込長さが短く、又ロングタイプは長すぎるので
丁度使い易く重宝しています。

対象商品:
19174295
2021-01-06
用途:
長さもよし
タル工房 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

部品が舐めないといいなと思っています。
普段大事な個所は、WERA(ヴェラ)社を使っています。
今回は、PBを選んでみました。

対象商品:
19174313
2019-10-13
用途:
自転車整備時
サービス業

文句なしの精度で、非常に使いやすいです。
さすがスイス製です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする