PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)の ドライバー/ビット
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)の ビット
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)の ヘックスローブビット
段付ヘクスローブビット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
19174347
品番
E6.400/6-50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きヘクスローブビットです。
全長(mm)
50
長さ(mm)
(ボール溝中心から後端まで)9
質量(g)
7.5
種類
段付
先端サイズ
T6
先端形状
ヘックスローブ
本数
1
差込角対辺(mm)
6.3
両頭機能
片頭