PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)の ドライバー/ビット
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)の ビット
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)の ヘックスローブビット
段付トルクスプラスビット
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1本
先端サイズ
10IP
注文コード
19174505
品番
E6.401/10
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
この商品は
先端サイズ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きトルクスプラスビットです。
全長(mm)
50
長さ(mm)
(ボール溝中心から後端まで)9
種類
段付
先端サイズ
10IP
軸長(mm)
24
適合ねじ
M3
先端形状
トルクスプラス
本数
1
差込角対辺(mm)
6.3
両頭機能
片頭