段付トルクスプラスビット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 19174557 品番 E6.401/30
参考基準価格(税別)¥830 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729

強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きトルクスプラスビットです。

全長(mm)50 長さ(mm)(ボール溝中心から後端まで)9 種類段付 先端サイズ30IP 軸長(mm)24 適合ねじM6 先端形状トルクスプラス 本数1 差込角対辺(mm)6.3 両頭機能片頭

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする