※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)の ドライバー/ビット
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)の ビット
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)の ソケットビット(ナットセッター)
ソケットビット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
19175047
品番
E6.200/5
参考基準価格(税別)
¥2,270
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きソケットです。
全長(mm)
60
寸法(mm)
5
質量(g)
16
適合ねじ
M2.5
差込角対辺(mm)
1/4(6.3mm)
先端外径(Φmm)
8