※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

E6.200/5.5M ソケットビット(マグネット付) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 19175153 E6.200/5.5M ソケットビット(マグネット付) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 19175153

ソケットビット(マグネット付)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 19175153 品番 E6.200/5.5M
参考基準価格(税別)¥2,820 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きソケットです。マグネット付でボルトやナットの落下を防止します。

全長(mm)60 寸法(mm)5.5 質量(g)18 適合ねじM3 差込角対辺(mm)1/4(6.3mm) 先端外径(Φmm)8.8 刃先マグネットあり

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19175223
2022-09-05
用途:
自動車修理

PBの製品をいくつか使っていますが
期待通りの製品でハズレがありません。

1人が参考にしています
対象商品:
19175153
2022-11-02
用途:
ボルト締結専用でナットソケットではない
製造業

ボルトの締結には使えるだろうが、ナットには全く使えない。
通常のナットソケットは、ボルトにナットを締め込むとき使用するためボルトの抜け穴が空いているが、その部分にマグネットがあるためボルトとナットがツライチになるまでしか締められない。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする