容量(L)200
内容積(L)(有効)200
外形寸法(mm)554×710(100mmの設置スペーサー寸法を含む)×1332
付属品バスケット(大)×4個/底部バスケット(小)×1個/取扱説明書
質量(kg)57
許容荷重(kg)(バスケット)16
電源(V)単相100(50/60Hz)
消費電力117/122(冷却中)200(霜取時)
機能温度調節ダイヤル
使用周囲温度(℃)10〜35
収納量【目安】冷凍食品/約76kg
外装鋼板、エポキシ樹脂塗装、ライトグレー
電源コード1m90cm
使用周囲湿度80%以下
材質(扉)鋼板、エポキシ樹脂塗装
冷媒R134a
電源プラグ2P/125V/7A
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)バスケット/(大)384×323×178、(小)379×230×232
断熱材発泡ポリウレタン樹脂(ノンフロン)
庫内温度(℃)マイナス20(「7」設定)
霜取方法自動電気ヒータ式