スクリューエキストラクターセット

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード19178592 品番LE-0210
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

逆タップタイプ。
穴付きボルトや、頭の折れたボルト抜き取り時に使用できます。

セット内容2mm、3mm、4mm、6mm、8mm、10mm 全長(mm)45 ドライブサイズ3/8インチ
注意
※右ねじ専用。インパクトレンチ使用不可。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19178592
2022-05-06
用途:
メンテナンス

8mm,10mmは差込角12.7,6mm以下は9.5と2種類になってました。

2人が参考にしています
対象商品:
19178592
2019-01-27
用途:
デュトロEXマニホールドスタットボルト折れ抜き取り
有限会社 東海モータース 様

食い込み良くボックスレンチ使え作業性すごく良かったです。

7人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タップ除去工具の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/035/
1人が参考にしています
2022-10-07

「タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする